Festilight - COSMIC-Plafond lumineux, L.30,00xl.2,00m, 800 LED blanc pét - 54501-8-W0-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 73.6 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185656531
Réf. Sonepar
01183565653
Réf. Fournisseur
54501-8-W0-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
73.6 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
30 m
nombre de points lumineux:
800
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2000 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight