Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø60cm, LED blanc chaud pét, 230V - 98606-AWP9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 18.4 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 200

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656821

Réf. Sonepar

01183565682

Réf. Fournisseur

98606-AWP9-Z

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

18.4 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

200

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

600 mm

diamètre:

600 mm

pays de fabrication:

CHINE

Saturn - Sphère lumineuse élégante et raffinée mesure mesure 60cm de diamètre. 200 LED blanc chaud pétillant, câble blanc. 230V, raccordable avec notre collection InfliniLight Pro. Poids 4,15kg, usage intérieur/extérieur, IP66

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight