Festilight - Collecteur, 8 Sorties, Câble blanc, L.2,00m, 230V - 90390-W-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de câbles d'illumination

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 1000 W

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185657057

Réf. Sonepar

01183565705

Réf. Fournisseur

90390-W-Z

Marque

Festilight

modèle:

ensemble de câbles d'illumination

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

1000 W

couleur:

blanc

longueur totale:

2 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Notre collecteur 8 sorties 230V muni d'un câble blanc mesure 2,00m de longueur. intérieur/extérieur. IP66.

Les Atouts de l'article:

Collecteur 8 sorties blanc HO5RNF L.2m raccordable 230V. HO5RNF Equipé d'un connecteur à vis mâle et de 9 connecteurs à vis femelle pour produits raccordables 230V

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight