Festilight - Collecteur, 3 Sorties, Câble blanc, L.0,50m, 230V - 90380-W-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de câbles d'illumination

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 1000 W

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 0.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185657071

Réf. Sonepar

01183565707

Réf. Fournisseur

90380-W-Z

Marque

Festilight

modèle:

ensemble de câbles d'illumination

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

1000 W

couleur:

blanc

longueur totale:

0.5 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Notre collecteur 3 sorties 230V muni d'un câble blanc mesure 0,50m de longueur. intérieur/extérieur. IP66.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight