Festilight - FAIRY TREE-Arbre lumineux H2,00m, Guirlande LED blanc pétillant, 230V - 43451LED-P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 86 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 1320
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185658580
Réf. Sonepar
01183565858
Réf. Fournisseur
43451LED-P0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
86 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
1320
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1700 mm
hauteur/profondeur:
2000 mm
diamètre:
1700 mm
Les Atouts de l'article:
FAIRY TREE, arbre blanc pétillant 1000LED 2M 230V. Guirlande, arbre lumineux

Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight