Festilight - FAIRY TREE-Arbre lumineuxH4,00m, Guirlande LED blanc pétillant, 230V - 43453LED-P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 200 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 4680
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185658627
Réf. Sonepar
01183565862
Réf. Fournisseur
43453LED-P0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
200 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
4680
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
3500 mm
hauteur/profondeur:
4000 mm
diamètre:
3500 mm
Les Atouts de l'article:
FAIRY TREE blanc pétillant 3100LED 4M 230V. Guirlande, arbre lumineux
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight