Festilight - AUTHENTIC-Rideau stalactite, H.0,80xL.4,50m, caps Ø8mm, 180 LED blanc 100%pét - 54425-36-WFP0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 9.2 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185659099

Réf. Sonepar

01183565909

Réf. Fournisseur

54425-36-WFP0-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

9.2 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

5.5 m

nombre de points lumineux:

180

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

800 mm

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

AUTHENTIC - Rideau stalactite hauteur 0,80m et longueur 4,50m - 6 descentes de 20, 40, 80cm - 180 LED blanc froid 100% pétillant - Câble blanc - Usage intérieur/extérieur, IP66. - 230V, raccordable avec nos produits InfiniLight Pro.

Les Atouts de l'article:

AUTHENTIC Stalactite 4,5M 180 LED Blanc 36 descentes 230V

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight