Festilight - Ampoule Moon, Ø8cm, blanc, 230V - 98625-W0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 2 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185659723

Réf. Sonepar

01183565972

Réf. Fournisseur

98625-W0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

2 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

10

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

80 mm

diamètre:

80 mm

pays de fabrication:

CHINE

Ampoule Moon, idéale pour les arbres ou en traversée - Diamètre 8cm - 10 LED SMD de couleur blanc froid - Usage intérieure et extérieure, IP44 - 230V raccordable - Vendue seule sans alimentation.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight