Festilight - BOA - Guirlande Boa Comète - H1M - 50 LED blanc - 39301-W0-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 4 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185661641
Réf. Sonepar
01183566164
Réf. Fournisseur
39301-W0-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
4 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
1 m
nombre de points lumineux:
50
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
230...230 V
fonctionnement sur batterie:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
1000 mm
diamètre:
130 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight