Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - Master-Rideau droit-H.3xL.2M-480 LED blanc pét-caps Ø8mm-230V - 54418-12-W0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 28.8 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185661870

Réf. Sonepar

01183566187

Réf. Fournisseur

54418-12-W0-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

28.8 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

2 m

nombre de points lumineux:

480

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2000 mm

hauteur/profondeur:

3000 mm

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

MASTER-Rideau droit LED pétillant-L2m x H3m-12 descentes-480 LED Blanc froid pétillant, LED de haute qualité, Pétillement flashant élégant et raffiné, capuchon LED Ø8mm-câble blanc-230V-raccordable avec notre collection InfiniLight Pro

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight