Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - ASTRE - Décor 3D à poser, H2,00xL2,10xP0,30m, LED blanc pétillant - 43466LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc
Voir les options disponiblesambre/ambre jaune

couleur:

argent
Voir les options disponiblesautre

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 16 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - argent

  • longueur totale - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185661962

Réf. Sonepar

01183566196

Réf. Fournisseur

43466LED-P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

16 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

argent

longueur totale:

2 m

nombre de points lumineux:

320

tension nominale (Un):

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2100 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

ASTRE - Etoile 3D à poser, hauteur 2M, largeur 2,10M, profondeur 0,30m - Illuminé par des guirlandes LED blanc pétillant 24V, 320LEDS - Structure métal argenté - Poids 38kg - Usage intérieur et extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight