🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - MONTMARTRE-Guirlande Guinguette-Long.5M-10 ampoules E27 Multico-LED blc chd-36V - 61550-M

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

multicolore

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 10 W

  • couleur de la lumière - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185661993

Réf. Sonepar

01183566199

Réf. Fournisseur

61550-M

Marque

Festilight

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

10 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

noir

longueur totale:

5 m

nombre de points lumineux:

10

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

36...36 V

fonctionnement sur batterie:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

MONTMARTRE - Guirlande Guinguette Très Basse Tension - Longueur 5M - 10 ampoules E27 Multicolor -36V- raccordable 3 fois - Vendue sans alimentation (Ajouter ref 95536)

Les Atouts de l'article:

MONTMARTRE guirlande 5m 10 amp multico -36V- racc 3x ss alim

Les Atouts de la gamme:

GUINGUETTE: Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Une gamme totalement étanche et rapide à installer grâce à ses ampoules moulées et sa connectique raccordable.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight