🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - LOUISE-Le Motif Français, motif Noeux H.0,54m x L.0,73m, néon rouge - 46558NEON-2

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

rouge

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 63 W

  • couleur de la lumière - rouge

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185667339

Réf. Sonepar

01183566733

Réf. Fournisseur

46558NEON-2

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

63 W

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

840

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

LOUISE-Le Motif Français, motif Nœud, hauteur 0,54m et largeur 0,73m -Souligné par un cordon néon rouge haute luminosité -Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier -Poids 1,80kg -Usage intérieur/extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

LOUISE - LE MOTIF FRANCAIS - Nœud à suspendre - 73cm x 54cm - LED rouge - Néon - 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight