Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - France-Le Motif Français, Motif H0,94xL1,23m, Néon blanc chaud et LED blanc - 46543NEON-9P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

multicolore

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 144 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185692874

Réf. Sonepar

01183569287

Réf. Fournisseur

46543NEON-9P0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

144 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1880

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

FRANCE-Le Motif Français, motif structure impression 3D gris clair recyclabel et recyclée - H0,94mxL1,23m - Soulignée par un cordon Néon blanc chaud et par un drapée LED blanc froid- Poids 4,85kg - Usage intérieur/extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight