Festilight - MARGOT - LMF - Sucre d'orge - H1,49 x L0,49 m - Néon rouge - 230V - 46584-R-NEON-2

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

rouge

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 36 W

  • couleur de la lumière - rouge

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185692898

Réf. Sonepar

01183569289

Réf. Fournisseur

46584-R-NEON-2

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

36 W

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

480

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

MARGOT-Le Motif Français, décor à poser sucre d'orge structure impression 3D rouge, recyclable et recyclée - H1,49MxL0,49m - Soulignée par un cordon rouge - Poids 6,2kg -Usage intérieur et extérieur, IP44 - Livré avec socle H20cms

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight