🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - GERMAIN - Motif impression 3D Lapin -H73,5xL43cm - NEON BLANC FROID - 230V - 46612NEON-0

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - GERMAIN - Motif impression 3D Lapin -H73,5xL43cm - NEON BLANC FROID - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 27 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693260

Réf. Sonepar

01183569326

Réf. Fournisseur

46612NEON-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

27 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

360

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

GERMAIN - Le Motif Français, Motif lapin impression 3D structure gris clair - H73xL43cm - Soulignée par du NEON BLANC FROID - 230V - Poids 1kg - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Socle NON inclus

Les Atouts de l'article:

AMELIE Le Motif Français ETOILE GRIS BLANC CHAUD 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight