Festilight - FLORENTIN -Petit Champignon Impression 3D - H89x72cm - NEON BLANC CHAUD - 230V - 46614NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 45 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693314

Réf. Sonepar

01183569331

Réf. Fournisseur

46614NEON-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

45 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

600

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

FLORENTIN -Le Motif Français, motif Petit Champignon Impression 3D structure gris clair - H89xL72cm - Soulignée par du NEON BLANC CHAUD - 230V - Poids 1kg - Usage intérieur/extérieur, IP 44 - Socle NON inclus

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight