Festilight - FAUSTINE- Noeud impression 3D-Néon Rouge-H123cmx167cm -230V - 46630-R-NEON-2

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - FAUSTINE- Noeud impression 3D-Néon Rouge-H123cmx167cm -230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

rouge

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 126 W

  • couleur de la lumière - rouge

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185694151

Réf. Sonepar

01183569415

Réf. Fournisseur

46630-R-NEON-2

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

126 W

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

840

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

FAUSTINE- Le motif Français - Noeud impression 3D, structure rouge - Néon Rouge - Hauteur 123cmx largeur 167cm - 230V - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Poids 5kgs - en 2 parties, avec T de raccordement

Les Atouts de l'article:

Faustine Nœud Néon Blanc Ht123cm L167cm

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !