Festilight - OLEN -Renne lumineux H5mxL4M- 5600 LED Blanc chaud pétillant- 230V - 43455LED-P9-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 644 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185694212
Réf. Sonepar
01183569421
Réf. Fournisseur
43455LED-P9-230V
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
644 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
5600
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Renne lumineux H5m Blanc chaud pétillant 5600LED
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !

Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight