Festilight - GERMAINE - Le Motif Français - Chaussette H57xL43cm - Néon Rouge - 230V - 46559-R-NEON-2

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - GERMAINE - Le Motif Français - Chaussette H57xL43cm - Néon Rouge - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 18 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185694373

Réf. Sonepar

01183569437

Réf. Fournisseur

46559-R-NEON-2

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

18 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

240

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

GERMAINE- Le Motif Français motif chaussette à suspendre structure impression 3D rouge recyclable et recyclée - H57xL43cm - Soulignée par un cordon Néon rouge - Poids 0,92kg - Usage intérieur et extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

GERMAINE Le Motif Français Chaussette43x57cm LED Rouge 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
Festilight

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight