PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil, 50mm GRIS - ICTA50F50

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil, 50mm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

50 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm

diamètre intérieur:

41.2 mm
Voir les options disponibles10.7 mm
Voir les options disponibles14.1 mm
Voir les options disponibles18.2 mm
Voir les options disponibles24.2 mm
Voir les options disponibles32.4 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 41.2 mm

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788840507

Réf. Sonepar

01287000012

Réf. Fournisseur

ICTA50F50

Marque

PM Flex

diamètre externe:

50 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

gris

diamètre intérieur:

41.2 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

rayon de courbure, dynamique:

50 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

PVC

accélérateur de flammes:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Flex ICTA 3422 avec fil, 50mm GRIS

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex