PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil 20mm VERT - ICTAV20FRT24

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil 20mm VERT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

vert

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - vert

  • diamètre intérieur - 14.1 mm

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788362009

Réf. Sonepar

01287000026

Réf. Fournisseur

ICTAV20FRT24

Marque

PM Flex

diamètre externe:

20 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

vert

diamètre intérieur:

14.1 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

rayon de courbure, dynamique:

20 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

PVC

accélérateur de flammes:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Flex ICTA 3422 avec fil 20mm VERT

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex