Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant - 1500/5 A - Fam TP816 - 160x80 mm - Cl 1 - 15 - TP81615005115

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant assigné primaire In:

1500 A

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 1500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 160...160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282000293

Réf. Sonepar

01522000169

Réf. Fournisseur

TP81615005115

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

1500 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

160...160 mm

puissance apparente nominale secondaire:

15 VA

largeur de l'ouverture:

80...80 mm

Transformateur d'Intensité ouvrant - 1500/5 A - Famille TP816 - 160x80 mm - Classe 1 - 15 VA

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un passage de 80 x 160 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 1500 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 15 VA.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs de courant ouvrants pour des intensités primaires de 100 à 5000 A pour des dimensions allant jusqu à 160 X 80 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.