Non retournable

Polier Ingenierie - Intégrateur triphasé Rogowski - Fam ROG - I max : 300 A - Sortie 1 A - 0.5 VA - - INT300

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant assigné primaire In:

300 A

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 300 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 0.5 VA

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282006110

Réf. Sonepar

01522200611

Réf. Fournisseur

INT300

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

300 A

courant assigné secondaire:

1 A

puissance apparente nominale secondaire:

0.5 VA

pays de fabrication:

CHINE

Intégrateur triphasé pour sonde Rogowski - Famille ROG - Intensité max : 300 A - Sortie 1 A - 0.5 VA - Alimentation 24V DC

Les Atouts de l'article:

Ce transducteur permet d'avoir une sortie 1 A (Intensité max : 300 A). Fonctionne uniquement avec les sondes Rogowski références ROG24, ROG36, ROG100, ROG150, ROG200, ROG300. Il faut l'alimenter en 24V DC

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs de courant Rogowski pour des intensités primaires allant jusqu'à 6000 A. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et flexibles, ils sont peu encombrants, ils sont donc adaptés à des installations difficilement démontables.

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie