Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 200/5 A - Fam TX30 - 30,5 mm - Cl 0,2S - 5 VA - TX30200502S5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.2S
diamètre d'ouverture - 30.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282006967
Réf. Sonepar
01522200696
Réf. Fournisseur
TX30200502S5
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.2S
diamètre d'ouverture:
30.5 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant est traversant avec un diamètre de passage de 30.5 mm. Courant primaire 200 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 0.2S et a une puissance de 5 VA.
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs de courant classiques pour des intensités primaires de 100 à 600 A De classe 0.2S, ces transformateurs de courant sont très précis et sont utilisés pour des applications très exigeantes.
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie