Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max. : 4000 A - 70mm - 1503609

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de l'ouverture:

70...70 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 4000 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 70...70 mm

  • diamètre d'ouverture - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282005021

Réf. Sonepar

01522503609

Réf. Fournisseur

1503609

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

4000 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

70...70 mm

diamètre d'ouverture:

70 mm

largeur de l'ouverture:

70...70 mm

Transformateur d'intensité ouvrant Rogowski - Intensité max. : 4000 A - Diamètre 70mm

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un diamètre de passage de 70 mm. De plus il est flexible, il peut donc être enroulé autour d'un conducteur de phase sans contrainte. Intensité max : 4000 A, il est de classe 0.5 (Fonctionne uniquement avec le Transducteur référence : 1503613)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie