Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia HP A.I. 15 kW triphasée - 526632

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

15 kW

Caractéristiques principales

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 15 kW

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • type de réfrigérant - R410a

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410535266326

Réf. Sonepar

01760526632

Réf. Fournisseur

526632

Marque

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

15 kW

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

température max. de départ chauffage:

60 °C

type de réfrigérant:

R410a

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.33

largeur de l'unité intérieure:

448 mm

profondeur de l'unité intérieure:

482 mm

poids de l'unité intérieure:

46 kg

commande à distance possible:

Oui

profil de soutirage:

L

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

809 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Non

Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances (60DC) - 15 kW Triphasé - chauffage seul Réf. 526632

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating