Schneider Electric - Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 48VCA/CC - A9A26947

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension assignée (Ue):

48 V

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 48 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480087967

Réf. Sonepar

01887008796

Réf. Fournisseur

A9A26947

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

48 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC/DC

pays de fabrication:

ESPAGNE

Acti 9 - iMX+OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 48 VCA 50/60 Hz - 48 V CC - Contact de signalisation : 1F/O - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Ce déclencheur Acti9 iMX+OF dispose d'un contact auxiliaire d'ouverture/fermeture. Il convient à Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Il comporte un contact ouvert/fermé OF pour indiquer la position de l'appareil associé. Il dispose de 2 pas de 9mm. La tension du circuit de commande Uc est de 48VCA ou 48VCC. Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Il est blanc (RAL 9003). Il fonctionne entre -25 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60947-5-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Avec contact ouvert/fermé (OF) pour indiquer la position de l'appareil
  • Arrêt d'urgence par bouton-poussoir normalement ouvert
  • Indication à distance de la position de l'appareil associé
  • Compatible avec les appareils Acti9 tels que iC65, iC60, ARA, iDPN Vigi, iID, iC40, RCA, iDPN (version Chine) et iSW-NA

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric