Schneider Electric - Pragma - mini coffret en saillie - 1x8 mod. - portillon opaq blanc - born. Terre - MIP11108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 8
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480145667
Réf. Sonepar
01887014566
Réf. Fournisseur
MIP11108
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
8
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
198 mm
largeur:
196 mm
profondeur:
101.5 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
80 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric