Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 Vigi NG125 - Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 2P - 63A - 30mA - Type AC - 19000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

courant nominal:

63 A
Voir les options disponibles125 A

type de courant différentiel:

AC

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430190004

Réf. Sonepar

01887019000

Réf. Fournisseur

19000

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

courant nominal:

63 A

type de courant différentiel:

AC

tension nominale (Un):

230...415 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

5...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Ce bloc différentiel NG125 Vigi de la gamme Acti9 en version 2P 63A en 230Vca (Ph/N) est dédié aux applications tertiaires et industriels. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric