Schneider Electric - Odace 2011 - prise RJ45 cat.6 UTP - grade 1 à 2 - à vis - blanc - S520475

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480319150

Réf. Sonepar

01887031915

Réf. Fournisseur

S520475

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Odace - prise de communication simple - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6 grade1 à grade2 téléphone, data moyen débit - paire torsadée non blindée - UTP - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

Issue de la gamme Odace de Schneider Electric, cette prise de communication téléphone + informatique s'adapte aux intérieurs les plus raffinés et soignés Cette prise RJ45 8 contacts favorisera la liaison de plusieurs appareils de communication entre eux et sera adaptée à des usages de grade 1, c'est-à-dire pour le téléphone et internet de moyen débit De catégorie 6 et avec un type de blindage du câble UTP, cette Registered Jack fait la promesse d'une réception confortable au quotidien Depuis le 1er janvier 2008, l'installation du RJ45 est obligatoire dans les constructions neuves, extensions et rénovations complètes Vous pourrez associer cette prise informatique pour le Grade 1 les câbles de la référence VDICD115118 et la fixer par vis De couleur blanche de la gamme Odace, ce port Ethernet dispose d'une organisation de câblage suivant : paire torsadée non blindée

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric