Schneider Electric - Odace 2011 - va-et-vient - blanc - 10A - griffes montées - S525204

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

va-et-vient
Voir les options disponiblespermutateur

nombre de bascules d'actionnement:

1

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480373213

Réf. Sonepar

01887037321

Réf. Fournisseur

S525204

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.8 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Odace - va-et-vient - blanc RAL 9003 brillant - fixation avec griffes ou par vis - 3 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Finition parfaite, délicate et raffinée sont au rendez-vous avec cet interrupteur va-et-vient 10 AX 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric Commande d'éclairage simple au design chic, elle s'adapte aux maisons les plus soignées : le mariage réussi du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration et s'invite avec élégance dans les intérieurs Accessible à tous et pour tous les quotidiens, il sera sublimé par une plaque de finition de la même gamme Appareillage encastré, il dispose d'une fonction interrupteur marche/arrêt pour commander l'éclairage en toute simplicité Il bénéficie d'une connexion simple et rapide et se fixe par vis ou avec griffes Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante sont le reflet de la pureté et de la sobriété



Quelques mots du fabricant :

  • L'interrupteur à deux voies peut être équipé d'une LED pour être facilement repéré la nuit
  • A compléter avec un cadre de finition Odace, à commander séparément