Schneider Electric - Déclencheur pour BP à ouverture MNx 230VCA 3A 415VCA - 6A 240VCA - A9N26969

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Déclencheur pour BP à ouverture MNx 230VCA 3A 415VCA - 6A 240VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension assignée (Ue):

230 V

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480383021

Réf. Sonepar

01887038302

Réf. Fournisseur

A9N26969

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

Acti 9 - Prodis - MNx - déclencheur voltmétrique - pour C120 - C60 - DPN - Vigi DPN - ID - Circuit de commande : 230 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire MNx Acti9 est un déclencheur voltmétrique à minimum de tension indépendant de la tension d'alimentation. Il convient à C60, C120, DPN Vigi, iD, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC. Une commande par bouton-poussoir de verrouillage permet de sécuriser le circuit protégé. Il dispose d'un arrêt d'urgence intégré. Le produit est insensible à la variation de tension du circuit de commande pour améliorer la continuité de service. Le produit déclenche l'appareil associé en ouvrant la commande du circuit. Il dispose de 2 pas de 9mm. Un indicateur mécanique rouge sur l'avant indique la position déclenchée de l'appareil associé. La tension assignée d'emploi est de 230VCA. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il fonctionne entre -25 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60947-5-1.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric