Schneider Electric - Odace 2011 - double va-et-vient - aluminium - connexion rapide - S530214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
va-et-vientcouleur:
aluminiumSpécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480391422
Réf. Sonepar
01887039142
Réf. Fournisseur
S530214
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.95 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
aluminium
Les Atouts de l'article:
Plus qu'une commande d'éclairage double, cet interrupteur va-et-vient Odace de Schneider Electric est un véritable objet de décoration dans la maison Grâce à sa couleur aluminium et son design raffiné, il convient parfaitement aux intérieurs alliant sobriété et délicatesse Pour toutes les pièces et pour toute la famille, il résiste aux chocs pour une garantie de tenir dans le temps Grâce à son design unique et exclusif fait de cercle et de carré, il apporte une touche innovante Il est aussi accessible à tous Entre sécurité et confort quotidien, ce va-et-vient assure une pleine satisfaction de vos clients Facile à installer, il sera fixé par vis en toute simplicité, directement dans le câblage et sans modification Entre modernité et pureté, ce double interrupteur à la ligne épurée s'adaptera à toutes les pièces avec élégance
Quelques mots du fabricant :
- Ce double interrupteur va et vient peut être équipé d'une LED optionnelle afin de facilement le repérer dans l'obscurité
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré