Schneider Electric - D-Life - prise double RJ45 équipée S-One Cat6 UTP - méca seul - MTN4576-0002

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

catégorie:

6

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480421280

Réf. Sonepar

01887042128

Réf. Fournisseur

MTN4576-0002

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

autre

composition:

mécanisme avec adaptateur

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

numéro RAL:

0

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

clip

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

D-Life - Prise RJ45 double équipée avec 2 Actassi S-One - Catégorie 6 UTP Non blindé - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cette double prise permet la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis et griffes. Son degré de protection est IP20. Merten System M est une gamme d'interrupteurs qui offre flexibilité et grande variété de fonctions, confort, efficacité, pour être la solution idéale pour tous les espaces de vie.