Schneider Electric - Acti9 PV - Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 20A 2P - A9N61652
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480504105
Réf. Sonepar
01887050410
Réf. Fournisseur
A9N61652
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
800 V
tension d'isolement assignée (Ui):
1000 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
0 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
0 kA
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
11.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur miniature Acti9 C60PV-DC (MCB) est basse tension. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit va jusqu'à 3kA à 650V CC. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège le circuit contre les courts-circuits et les surcharges. Il est conçu pour protéger les câbles situés entre chaque chaîne de modules photovoltaïques. Il s'installe dans une enceinte de protection de string, à l'extrémité de chaque string de modules photovoltaïques associé à un interrupteur. Il est dédié aux installations photovoltaïques multi-chaînes. Sa durabilité mécanique atteint jusqu'à 20 000 cycles et électrique jusqu'à 1 500 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 800VDC. La tension d'isolation nominale Ui est de 1 000V CC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Il est gris blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en boîtier. Il fonctionne entre -25°C et 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.