Schneider Electric - M-PURE CADRE SIMPLE BLANC POLAIRE - MTN4010-3619

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

couleur:

autre

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponibleslaqué / peint

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480592980

Réf. Sonepar

01887059298

Réf. Fournisseur

MTN4010-3619

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

autre

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

83 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

System M - M-pure - plaque de finition 1 poste - blanc polaire (RAL 9010) - mat - IP20 - installation : horizontale ou verticale

Les Atouts de l'article:

Ce cadre de protection MTN4010-3614 Merten System M de Schneider Electric, de couleur blanc polaire, est adapté à un poste. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients. Avec son indice IP20 et fabriqué dans le respect de l'environnement, ce cadre de protection est exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Produit écologique de qualité, ce cadre simple est spécialement conçu pour les résidences et les petits commerces, permettant de satisfaire les besoins quotidiens en toute sécurité. Très résistant, il appartient au groupe esthétique M-Pure.