Schneider Electric - Multifix Air - lot de 240 boîtes IMT35032 Ø67mm P47mm + scie cloche - IMT35231

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multifix Air - lot de 240 boîtes IMT35032 Ø67mm P47mm + scie cloche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur intérieure:

67 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 71 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480618703

Réf. Sonepar

01887061870

Réf. Fournisseur

IMT35231

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

71 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

67 mm

profondeur:

47...47 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

longueur:

71 mm

largeur:

71 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Multifix Air - lot de 240 boîtes d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - Ø 67mm prof. 47mm - sans couvercle - avec 1 scie-cloche - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 47 - système anti-rotation

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les boîtes d'encastrement Multifix Air 1 poste s'installent dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanches à l'air, ces boîtes d'encastrement disposent d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 47 mm. Les boîtes IMT35032 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîtes IMT35231 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. Le lot est livré avec 1 scie cloche. Les boîtes d'encastrement étanches à l'air IMT35032 sont dotées d'un système anti-rotation et de 4 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples.

Quels sont les avantages à l'installation ?

IMT35032 sont des produits fiables et facile d'installation. Ces boîtes 1 poste peuvent se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elles sont solides, ne se fissurent pas et leur système anti-rotation permet de les stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Leurs membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ces boîtes d'encastrement sont conformes à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elles disposent d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%.

Le saviez-vous ?

La gamme innovante Multifix Air est compatible avec toutes les gammes d'appareillages, notamment Odace et Ovalis de Schneider Electric. Nos capuchons clipsables IMT35036, IMT35037 et IMT35038, forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte.



Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante Multifix air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples. Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de fixer les appareils électriques au mur
  • Facilité de pose, par vis et par griffes
  • Robuste (IP40), solide et avec tenue au feu
  • Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
  • Une installation sans échange d'air grâce à ses membranes souples

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric