Non retournable

Schneider Electric - Multi9 MNx - déclencheur - 230VAC - M9A26969

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 MNx - déclencheur - 230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension assignée (Ue):

230 V

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480639142

Réf. Sonepar

01887063914

Réf. Fournisseur

M9A26969

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ESPAGNE

Multi 9 - MNx - déclencheur voltmétrique - Circuit de commande : 230 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire électrique Multi9 MNx est un déclencheur à minimum de tension. Il est adapté aux Multi9 GFP, C60BP, C60SP, C60BPR. La tension du circuit de commande Uc est de 230 VCA. Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Il fonctionne entre -25°C et 50°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 60947-1 et GB/T 14048.5.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric