Schneider Electric - Multi9 MN - déclencheur - 120VAC - M9A27107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 120 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480639166
Réf. Sonepar
01887063916
Réf. Fournisseur
M9A27107
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
120 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
déclencheur à sous-tension
type de tension:
AC
pays de fabrication:
BELGIQUE
Les Atouts de l'article:
Cet auxiliaire électrique Multi9 MN est un déclencheur à minimum de tension. Il est adapté aux gammes Multi9 telles que GFP, C60BP, C60SP, C60H-DC et C60BPR. Il empêche la fermeture de l'appareil jusqu'à ce que sa tension d'entrée soit rétablie. La tension du circuit de commande Uc est de 120VCA ou 24VCC. Le degré de pollution est de 3. Il dispose d'une connexion par borne à pince en bas. Le raccordement permet des câbles en cuivre rigides d'une section de câble de 1,5mm² (2 câbles) et 2,5mm² (1 câble). Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Il fonctionne entre -25°C et +50°C. La température de stockage est de -40°C à +85°C. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 60947-1, EN 60947-2, UL 489, UL 1077, C22.2 No. 5 et GB/T 14048.5.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric