Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iIDK - Interrupteur diff - 2P - 25A - 500A/4,5kA - 30mA - Type AC - A9R55225

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iIDK - Interrupteur diff - 2P - 25A - 500A/4,5kA - 30mA - Type AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480688249

Réf. Sonepar

01887068824

Réf. Fournisseur

A9R55225

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

6 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

profondeur d'encastrement:

44 mm

pays de fabrication:

INDE

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.7 W

numéro RAL (équivalent):

9003

Cet interrupteur diff Acti9 iIDK est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 25A, 30mA Type AC son pouvoir de coupure est de 4,5kA en 230Vca, il s'installe sur rail DIN.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric