Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Alréa, Poussoir à fermeture, blanc polaire - ALB61053P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Alréa, Poussoir à fermeture, blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

interrupteur simple
Voir les options disponiblescontact à fermeture (NO)
Voir les options disponiblesinverseur

nombre de bascules d'actionnement:

1
Voir les options disponibles2

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480705663

Réf. Sonepar

01887070566

Réf. Fournisseur

ALB61053P

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

POLOGNE

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Oui

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Alréa - poussoir à fermeture, blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - IP20 - fixation par vis - connexion rapide - installation en saillie - blanc polaire (RAL 9003) - courant assigné : 10 A à 250 V CA

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric