Schneider Electric - Odace 2011 - va-et-vient lumineux ou témoin - anthr- 10A - LED orange 1,5mA - S540263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteCaractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480706936
Réf. Sonepar
01887070693
Réf. Fournisseur
S540263
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
1
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.95 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
anthracite
Les Atouts de l'article:
L’interrupteur Odace S540263 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Il s'agit d'un interrupteur à 2 voies à 1 pôle avec 1 culbuteur. Son courant nominal est de 10 AX. La fixation de cet appareil se fait par vis. Il a une largeur de 71 mm, une hauteur de 71 mm, une profondeur de 33,6 mm, une profondeur d'encastrement de 18,75 mm, et le produit pèse 0,04 kg. Ce produit est vendu par lot de 10. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur est très fiable et résistant. Le niveau de tenue diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cet interrupteur peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V. Qui plus est, il répond bien à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1. Il a également obtenu le certificat NF. De plus, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut contribuer à la protection contre les impacts. autres valeurs non appliquées IP21D La gamme d'équipements électriques Odace permet d'équiper votre maison de solutions ergonomiques et pratiques pour un confort, une sécurité et une connectivité exceptionnels. Odace allie technologie et design élégant, pour des dispositifs de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles.
Quelques mots du fabricant :
- Borne sans vis, facilitant le montage et le démontage, et permettant une connexion sûre et simple
- Installation simple et rapide
- Fabriqué en thermoplastique, garantissant la durabilité
- Peut résister à l'exposition aux rayons UV et à divers produits chimiques sans aucun dommage
- Indice de protection IK04
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric