Schneider Electric - Odace 2011 - interrupteur à carte 10A - anthracite - S540283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteCaractéristiques principales
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement - 0
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480706967
Réf. Sonepar
01887070696
Réf. Fournisseur
S540283
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement:
0
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
1
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
anthracite
Les Atouts de l'article:
L’interrupteur à carte Odace S540283 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et d’un interrupteur à carte 1 voie. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur et son mode de fixation est à vis. La tenue diélectrique est de 2 000 V. Son courant nominal est de 10 AX. Il atteint le niveau de protection IK04 et IP21D. Il a également obtenu le certificat LCIE, NF. La source lumineuse de cet interrupteur à carte est LED. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur à carte est très fiable et résistant. La finition de la surface est brillante.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric