Schneider Electric - Mureva Styl - Interrupteur à clé 2 positions - composable - IP55 - IK08 - gris - MUR35062
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de pose:
installation intégréeCaractéristiques principales
type de commutation - autre
type de commande - clé
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - installation intégrée
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480789441
Réf. Sonepar
01887078944
Réf. Fournisseur
MUR35062
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
autre
type de commande:
clé
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
installation intégrée
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
fonction d'éclairage:
éclairé sous tension
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
72 mm
profondeur d'encastrement:
10 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur à clé 2 positions, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'actionner une commande dans le cas d'accès limité ou sécurisé, avec 2 contacts indépendants gauche/droite et sans action au centre. (rideaux métalliques, éclairage, accès locaux, portails) La clé est de type KN640 et peut être extraite dans les 2 positions.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR35062 se compose d'un mécanisme de commande à clé 2 positions. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion à vis, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
Une variante de l'interrupteur à clé 3 positions est également disponible.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'actionner une commande dans le cas d'accès limité ou sécurisé
- Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric