Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - blanc sable - 1 poste - MTN4010-6533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
laqué / peintCaractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - plastique
couleur - beige
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480890444
Réf. Sonepar
01887089044
Réf. Fournisseur
MTN4010-6533
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
plastique
couleur:
beige
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm
Les Atouts de l'article:
Ce cadre de finition est de couleur Sahara et dispose d'un poste. Il peut être installé en position horizontale et verticale. Le cadre est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), ce qui le rend très résistant. Il appartient à la gamme esthétique D-Life. La finition vernie apporte une protection discrète et transparente. Il atteint également le degré de protection IP20. Merten System Design est une gamme d'interrupteurs variés qui se démarque avec une variété de conceptions. Ils incarnent l'élégance et le luxe.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric