Schneider Electric - Resi9 - Porte styl coffret 18M - 1R - panneau de ctrl - bloc de cmd - R9H18421
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 352.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480928543
Réf. Sonepar
01887092854
Réf. Fournisseur
R9H18421
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
352.5 mm
hauteur:
245.5 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
27 mm
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette porte Styl de couleur blanche (RAL9003) s'adapte au panneau de contrôle ou bloc de commande de 18 modules.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit comporte 1 porte d'une largeur de 18 modules. Produit livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H18421 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.
Le saviez-vous ?
Il existe des portes Styl pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique de la porte (RAL9003)
- Harmonie de l'installation au coffret électrique
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric