Schneider Electric - Unica - prise 2P+T affl FR + USB C 10,5W - 90° - rap - 2 mod - Anthr - méca seul - NU301554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteCaractéristiques principales
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481054258
Réf. Sonepar
01887105425
Réf. Fournisseur
NU301554
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
finition métallique:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation par encliquetage
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
Nombre de ports USB-C:
1
intensité de courant max. pour alimentation USB:
2.1 A
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise combinée 2-en-1 propose une prise de courant affleurante 90° avec chargeur USB C intégré sur un même mécanisme. Elle permet à la fois d'alimenter et de recharger deux appareils électriques simultanément. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, ... Cette prise de courant a une prise de terre 2P+T et 1 chargeur USB de type C avec une puissance de 10,5 W. NU301554, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de prise affleurante avec USB C et d'un enjoliveur simple anthracite. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, ... Le câblage de cette prise combinée est identique à un câblage de prise seule (3 fils : phase, neutre, terre) pour plus de facilité à l'installation. La couleur des poussoirs de déconnexion permet une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. La prise combinée peut s'installer en lieu et place d'une prise standard pour doubler les fonctions sur 1 poste en apportant ergonomie et esthétisme. Sa dimension compacte et réduite facilite son installation dans tous les supports pouvant accueillir du 45x45 (poste de travail, goulotte, ...). Sa consommation en veille est très faible : 0,075 W. NU301554 est unique sur le marché avec sa dimension 45x45 et est disponible en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite). La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, ... Le saviez-vous ?
NU301554 est unique sur le marché avec sa dimension 45x45 et est disponible en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite). La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, ...
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Fonction unique et innovante 2 en 1 adaptée aux nouveaux besoins
- Aussi facile à câbler qu'une prise
- Installation murale : à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica
- Compatible avec les installations en goulottes, perches, colonnes, poste de travail, boitier de sol
- Gamme modulaire, robuste et design, parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric