Non retournable

Schneider Electric - Andivandale - Plaques de finition - 3 postes - 480360

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Andivandale - Plaques de finition - 3 postes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3
Voir les options disponibles1

couleur:

argent
Voir les options disponiblesaluminium

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - métal

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042811067571

Réf. Sonepar

01887106757

Réf. Fournisseur

480360

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

métal

couleur:

argent

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

95 mm

hauteur:

237 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

Antivandale - Plaque de finition - 3 postes - Anti-vandalisme - H90mmxL234mmxP12mm - IP20 - aluminium - mat

Les Atouts de l'article:

Découvrez un mélange de style et de fonction avec le cadre de recouvrement 3 gang Merten HD Aquadesign de Schneider Electric, méticuleusement conçu pour compléter votre espace. La couleur du produit est argentée. L'appareil peut être fixé à l'aide d'une pince ou d'une vis. Les dimensions sont (L) 95 mm x (H) 237 mm x (P) 12 mm. Il est doté d’un indice IP20. Il est conçu pour tous les bâtiments résidentiels ainsi que pour les environnements non résidentiels tels que les écoles, les bureaux et les hôtels.



Quelques mots du fabricant :

  • Un design bien conçu pour compléter votre espace
  • Peut être monté horizontalement
  • Installation simple et rapide
  • Idéal pour les rénovations et les nouvelles constructions
  • Idéal pour les rénovations et les nouvelles constructions

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric