Schneider Electric - PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 8 rangées 24 modules - LVSST824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 8
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481077011
Réf. Sonepar
01887107701
Réf. Fournisseur
LVSST824
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
8
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
1406 mm
largeur:
570 mm
profondeur:
191 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
POLOGNE
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce coffret PrismaSeT S est un coffret de distribution en saillie, qui permet la réalisation d'installations résidentielles ou tertiaires jusqu'à 160A. Ce coffret métal et plastique est composé de 8 rangées de 24 modules de 18mm. Il peut accueillir tous les types d'appareillage modulaire. Les degrés de protection sont de IP30 et IK08 sans porte. La couleur du coffret est blanche (RAL 9003), de quoi s'adapter à toutes vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce coffret tout-en-un est équipé de 8 rails DIN déclipables. Il est livré avec 1 bornier avec 96 départs (12x25mm² + 84x4mm²), 8 protège-étiquettes, 6 serre-câbles, 8 plastrons modulaires et 8 plastrons d'obturation. Les dimensions totales sont (L) 570 mm x (H) 1408 mm x (P) 191 mm.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret est conçu pour offrir une ergonomie et flexibilité d'installation similaire aux coffrets résidentiels. Les 4 faces du coffret sont démontables, les Rails DIN sont démontable sans outils et peuvent être tournés de 180° afin de modifier l'entraxe (150 ou 175mm). La première rangée a un espace plus grand afin de faciliter l'intégration du NSXm.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce coffret est conforme aux normes CEI 61439-1, 2 et 3.
Le saviez-vous ?
Il peut être associé avec des porte pleines, des portes transparentes, des unités fonctionnelles, avec l'installation d'appareils modulaire à coté du NSXm et VDIS 160A. Ce coffret est compatible produits embrochables (XE).
Quelques mots du fabricant :
- Ergonomie de niveau amélioré pour les électriciens et les installateurs
- Compatible avec les appareils et accessoires de distribution de la marque Schneider
- Une solution permettant une connexion rapide avec le système VDIS
- Gamme complète de boîtiers modulaires et d'accessoires pour des applications jusqu'à 160A
- Rails DIN amovibles
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric